Eriks

Gleitringdichtung TAO 018 /L SIC/SIC/E

  • ERIKS:12413831
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

212,00 €/ Stückexkl. MwSt

248,04 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
TAO
Wellendurchmesser
18 mm
Typ
TAO
Einbaulänge montiert
26.5 mm
Außendurchmesser Rotor
29 mm
Kammerdurchmesser Stator
30 mm
Einbaulänge Rotor
18.5 mm
Einbaulänge Stator
8 mm
Material Nebendichtung
EPDM
Material Schleifring
Siliziumkarbid
Material Gegenschleifring
Siliziumkarbid
Drehrichtung rechts
Nein
d1
18 mm
d7
30 mm
d3
29 mm
l1
18.5 mm
I4
8 mm