172,00 €/ Stückexkl. MwSt
201,24 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Typ | TAO |
Wellendurchmesser | 18 mm |
Typ | TAO |
Einbaulänge montiert | 26.5 mm |
Außendurchmesser Rotor | 29 mm |
Kammerdurchmesser Stator | 30 mm |
Einbaulänge Rotor | 18.5 mm |
Einbaulänge Stator | 8 mm |
Material Nebendichtung | FKM |
Material Schleifring | Carbon |
Material Gegenschleifring | Keramik |
Drehrichtung rechts | Nein |
d1 | 18 mm |
d7 | 30 mm |
d3 | 29 mm |
l1 | 18.5 mm |
I4 | 8 mm |