Eriks

Gleitringdichtung TAO 016 /L CAR/SIC/V

  • ERIKS:12413383
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

174,00 €/ Stückexkl. MwSt

203,58 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
TAO
Wellendurchmesser
16 mm
Typ
TAO
Einbaulänge montiert
35 mm
Außendurchmesser Rotor
26 mm
Kammerdurchmesser Stator
28 mm
Einbaulänge Rotor
17.5 mm
Einbaulänge Stator
17.5 mm
Material Nebendichtung
FKM
Material Schleifring
Carbon
Material Gegenschleifring
Siliziumkarbid
Drehrichtung rechts
Nein
d1
16 mm
d7
28 mm
d3
26 mm
l1
17.5 mm
I4
17.5 mm