Eriks

Gleitringdichtung TAO 015 /R SIC/SIC/E

  • ERIKS:12412923
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

199,00 €/ Stückexkl. MwSt

232,83 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
TAO
Wellendurchmesser
15 mm
Typ
TAO
Einbaulänge montiert
22.1 mm
Außendurchmesser Rotor
24 mm
Kammerdurchmesser Stator
24.6 mm
Einbaulänge Rotor
15.5 mm
Einbaulänge Stator
6.6 mm
Material Nebendichtung
EPDM
Material Schleifring
Siliziumkarbid
Material Gegenschleifring
Siliziumkarbid
Drehrichtung rechts
Ja
d1
15 mm
d7
24.6 mm
d3
24 mm
l1
15.5 mm
I4
6.6 mm