174,00 €/ Stückexkl. MwSt
203,58 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Typ | TAO |
Wellendurchmesser | 15 mm |
Typ | TAO |
Einbaulänge montiert | 22.1 mm |
Außendurchmesser Rotor | 24 mm |
Kammerdurchmesser Stator | 24.6 mm |
Einbaulänge Rotor | 15.5 mm |
Einbaulänge Stator | 6.6 mm |
Material Nebendichtung | NBR |
Material Schleifring | Carbon |
Material Gegenschleifring | Siliziumkarbid |
Drehrichtung rechts | Nein |
d1 | 15 mm |
d7 | 24.6 mm |
d3 | 24 mm |
l1 | 15.5 mm |
I4 | 6.6 mm |