Eriks

Gleitringdichtung TAO 014 /L SIC/SIC/N

  • ERIKS:12412608
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

191,50 €/ Stückexkl. MwSt

224,06 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
TAO
Wellendurchmesser
14 mm
Typ
TAO
Einbaulänge montiert
21.1 mm
Außendurchmesser Rotor
23 mm
Kammerdurchmesser Stator
24.6 mm
Einbaulänge Rotor
15.5 mm
Einbaulänge Stator
5.6 mm
Material Nebendichtung
NBR
Material Schleifring
Siliziumkarbid
Material Gegenschleifring
Siliziumkarbid
Drehrichtung rechts
Nein
d1
14 mm
d7
24.6 mm
d3
23 mm
l1
15.5 mm
I4
5.6 mm