Eriks

Gleitringdichtung TAO 012 /L CAR/CER/E

  • ERIKS:12412076
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

120,50 €/ Stückexkl. MwSt

140,99 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
TAO
Wellendurchmesser
12 mm
Typ
TAO
Einbaulänge montiert
31 mm
Außendurchmesser Rotor
21 mm
Kammerdurchmesser Stator
21.6 mm
Einbaulänge Rotor
15.5 mm
Einbaulänge Stator
15.5 mm
Material Nebendichtung
EPDM
Material Schleifring
Carbon
Material Gegenschleifring
Keramik
Drehrichtung rechts
Nein
d1
12 mm
d7
21.6 mm
d3
21 mm
l1
15.5 mm
I4
15.5 mm