149,50 €/ Stückexkl. MwSt
174,92 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Typ | TAO |
Wellendurchmesser | 10 mm |
Typ | TAO |
Einbaulänge montiert | 31 mm |
Außendurchmesser Rotor | 19 mm |
Kammerdurchmesser Stator | 19.2 mm |
Einbaulänge Rotor | 15.5 mm |
Einbaulänge Stator | 15.5 mm |
Material Nebendichtung | NBR |
Material Schleifring | Carbon |
Material Gegenschleifring | Siliziumkarbid |
Drehrichtung rechts | Ja |
d1 | 10 mm |
d7 | 19.2 mm |
d3 | 19 mm |
l1 | 15.5 mm |
I4 | 15.5 mm |