Eriks

Gleitringdichtung TAO 010 /L CAR/CER/V

  • ERIKS:12411639
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

115,00 €/ Stückexkl. MwSt

134,55 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
TAO
Wellendurchmesser
10 mm
Typ
TAO
Einbaulänge montiert
22.1 mm
Außendurchmesser Rotor
19 mm
Kammerdurchmesser Stator
19.2 mm
Einbaulänge Rotor
15.5 mm
Einbaulänge Stator
6.6 mm
Material Nebendichtung
FKM
Material Schleifring
Carbon
Material Gegenschleifring
Keramik
Drehrichtung rechts
Nein
d1
10 mm
d7
19.2 mm
d3
19 mm
l1
15.5 mm
I4
6.6 mm