Eriks

Gleitringdichtung TAD 080 /L SIC/SIC/E

  • ERIKS:12424321
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

853,50 €/ Stückexkl. MwSt

998,60 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
TAD
Wellendurchmesser
80 mm
Typ
TAD
Einbaulänge montiert
80 mm
Außendurchmesser Rotor
100 mm
Kammerdurchmesser Stator
105 mm
Einbaulänge Rotor
61.8 mm
Einbaulänge Stator
18.2 mm
Material Nebendichtung
EPDM
Material Schleifring
Siliziumkarbid
Material Gegenschleifring
Siliziumkarbid
Drehrichtung rechts
Nein
Stiftedurchmesser
4 mm
d1
80 mm
d7
105 mm
d3
100 mm
l1
61.8 mm
I4
18.2 mm
d8
4 mm