Eriks

Gleitringdichtung TAD 080 /L SIC/CAR/V

  • ERIKS:12424330
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

750,00 €/ Stückexkl. MwSt

877,50 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
TAD
Wellendurchmesser
80 mm
Typ
TAD
Einbaulänge montiert
80 mm
Außendurchmesser Rotor
100 mm
Kammerdurchmesser Stator
105 mm
Einbaulänge Rotor
61.8 mm
Einbaulänge Stator
18.2 mm
Material Nebendichtung
FKM
Material Schleifring
Siliziumkarbid
Material Gegenschleifring
Carbon
Drehrichtung rechts
Nein
Stiftedurchmesser
4 mm
d1
80 mm
d7
105 mm
d3
100 mm
l1
61.8 mm
I4
18.2 mm
d8
4 mm