Eriks

Gleitringdichtung TAD 080 /L CAR/CER/N

  • ERIKS:12424323
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

653,50 €/ Stückexkl. MwSt

764,60 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
TAD
Wellendurchmesser
80 mm
Typ
TAD
Einbaulänge montiert
80 mm
Außendurchmesser Rotor
100 mm
Kammerdurchmesser Stator
105 mm
Einbaulänge Rotor
61.8 mm
Einbaulänge Stator
18.2 mm
Material Nebendichtung
NBR
Material Schleifring
Carbon
Material Gegenschleifring
Keramik
Drehrichtung rechts
Nein
Stiftedurchmesser
4 mm
d1
80 mm
d7
105 mm
d3
100 mm
l1
61.8 mm
I4
18.2 mm
d8
4 mm