Eriks

Gleitringdichtung TAD 075 /R CAR/SIC/V

  • ERIKS:12423914
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

705,00 €/ Stückexkl. MwSt

824,85 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
TAD
Wellendurchmesser
75 mm
Typ
TAD
Einbaulänge montiert
80 mm
Außendurchmesser Rotor
98 mm
Kammerdurchmesser Stator
97 mm
Einbaulänge Rotor
62 mm
Einbaulänge Stator
18 mm
Material Nebendichtung
FKM
Material Schleifring
Carbon
Material Gegenschleifring
Siliziumkarbid
Drehrichtung rechts
Ja
Stiftedurchmesser
4 mm
d1
75 mm
d7
97 mm
d3
98 mm
l1
62 mm
I4
18 mm
d8
4 mm