589,50 €/ Stückexkl. MwSt
689,72 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Typ | TAD |
Wellendurchmesser | 75 mm |
Typ | TAD |
Einbaulänge montiert | 80 mm |
Außendurchmesser Rotor | 98 mm |
Kammerdurchmesser Stator | 97 mm |
Einbaulänge Rotor | 62 mm |
Einbaulänge Stator | 18 mm |
Material Nebendichtung | EPDM |
Material Schleifring | Carbon |
Material Gegenschleifring | Keramik |
Drehrichtung rechts | Nein |
Stiftedurchmesser | 4 mm |
d1 | 75 mm |
d7 | 97 mm |
d3 | 98 mm |
l1 | 62 mm |
I4 | 18 mm |
d8 | 4 mm |