Eriks

Gleitringdichtung TAD 070 /R SIC/SIC/V

  • ERIKS:12423514
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

776,00 €/ Stückexkl. MwSt

907,92 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
TAD
Wellendurchmesser
70 mm
Typ
TAD
Einbaulänge montiert
75 mm
Außendurchmesser Rotor
90 mm
Kammerdurchmesser Stator
92 mm
Einbaulänge Rotor
57 mm
Einbaulänge Stator
18 mm
Material Nebendichtung
FKM
Material Schleifring
Siliziumkarbid
Material Gegenschleifring
Siliziumkarbid
Drehrichtung rechts
Ja
Stiftedurchmesser
4 mm
d1
70 mm
d7
92 mm
d3
90 mm
l1
57 mm
I4
18 mm
d8
4 mm