Eriks

Gleitringdichtung TAD 070 /R SIC/CAR/E

  • ERIKS:12423507
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

686,50 €/ Stückexkl. MwSt

803,21 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
TAD
Wellendurchmesser
70 mm
Typ
TAD
Einbaulänge montiert
75 mm
Außendurchmesser Rotor
90 mm
Kammerdurchmesser Stator
92 mm
Einbaulänge Rotor
57 mm
Einbaulänge Stator
18 mm
Material Nebendichtung
EPDM
Material Schleifring
Siliziumkarbid
Material Gegenschleifring
Carbon
Drehrichtung rechts
Ja
Stiftedurchmesser
4 mm
d1
70 mm
d7
92 mm
d3
90 mm
l1
57 mm
I4
18 mm
d8
4 mm