686,50 €/ Stückexkl. MwSt
803,21 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Typ | TAD |
Wellendurchmesser | 70 mm |
Typ | TAD |
Einbaulänge montiert | 75 mm |
Außendurchmesser Rotor | 90 mm |
Kammerdurchmesser Stator | 92 mm |
Einbaulänge Rotor | 57 mm |
Einbaulänge Stator | 18 mm |
Material Nebendichtung | FKM |
Material Schleifring | Carbon |
Material Gegenschleifring | Siliziumkarbid |
Drehrichtung rechts | Nein |
Stiftedurchmesser | 4 mm |
d1 | 70 mm |
d7 | 92 mm |
d3 | 90 mm |
l1 | 57 mm |
I4 | 18 mm |
d8 | 4 mm |