757,00 €/ Stückexkl. MwSt
885,69 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Typ | TAD |
Wellendurchmesser | 68 mm |
Typ | TAD |
Einbaulänge montiert | 73 mm |
Außendurchmesser Rotor | 88 mm |
Kammerdurchmesser Stator | 90 mm |
Einbaulänge Rotor | 55 mm |
Einbaulänge Stator | 18 mm |
Material Nebendichtung | EPDM |
Material Schleifring | Siliziumkarbid |
Material Gegenschleifring | Siliziumkarbid |
Drehrichtung rechts | Ja |
Stiftedurchmesser | 4 mm |
d1 | 68 mm |
d7 | 90 mm |
d3 | 88 mm |
l1 | 55 mm |
I4 | 18 mm |
d8 | 4 mm |