Eriks

Gleitringdichtung TAD 068 /R CAR/CER/N

  • ERIKS:12423118
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

542,00 €/ Stückexkl. MwSt

634,14 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
TAD
Wellendurchmesser
68 mm
Typ
TAD
Einbaulänge montiert
73 mm
Außendurchmesser Rotor
88 mm
Kammerdurchmesser Stator
90 mm
Einbaulänge Rotor
55 mm
Einbaulänge Stator
18 mm
Material Nebendichtung
NBR
Material Schleifring
Carbon
Material Gegenschleifring
Keramik
Drehrichtung rechts
Ja
Stiftedurchmesser
4 mm
d1
68 mm
d7
90 mm
d3
88 mm
l1
55 mm
I4
18 mm
d8
4 mm