Eriks

Gleitringdichtung TAD 065 /R CAR/SIC/E

  • ERIKS:12422782
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

639,50 €/ Stückexkl. MwSt

748,22 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
TAD
Wellendurchmesser
65 mm
Typ
TAD
Einbaulänge montiert
70 mm
Außendurchmesser Rotor
84 mm
Kammerdurchmesser Stator
85 mm
Einbaulänge Rotor
55 mm
Einbaulänge Stator
15 mm
Material Nebendichtung
EPDM
Material Schleifring
Carbon
Material Gegenschleifring
Siliziumkarbid
Drehrichtung rechts
Ja
Stiftedurchmesser
4 mm
d1
65 mm
d7
85 mm
d3
84 mm
l1
55 mm
I4
15 mm
d8
4 mm