Eriks

Gleitringdichtung TAD 060 /R CAR/SIC/N

  • ERIKS:12422173
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

607,00 €/ Stückexkl. MwSt

710,19 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
TAD
Wellendurchmesser
60 mm
Typ
TAD
Einbaulänge montiert
70 mm
Außendurchmesser Rotor
78 mm
Kammerdurchmesser Stator
80 mm
Einbaulänge Rotor
55 mm
Einbaulänge Stator
15 mm
Material Nebendichtung
NBR
Material Schleifring
Carbon
Material Gegenschleifring
Siliziumkarbid
Drehrichtung rechts
Ja
Stiftedurchmesser
4 mm
d1
60 mm
d7
80 mm
d3
78 mm
l1
55 mm
I4
15 mm
d8
4 mm