487,00 €/ Stückexkl. MwSt
569,79 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Typ | TAD |
Wellendurchmesser | 60 mm |
Typ | TAD |
Einbaulänge montiert | 70 mm |
Außendurchmesser Rotor | 78 mm |
Kammerdurchmesser Stator | 80 mm |
Einbaulänge Rotor | 55 mm |
Einbaulänge Stator | 15 mm |
Material Nebendichtung | NBR |
Material Schleifring | Carbon |
Material Gegenschleifring | Keramik |
Drehrichtung rechts | Ja |
Stiftedurchmesser | 4 mm |
d1 | 60 mm |
d7 | 80 mm |
d3 | 78 mm |
l1 | 55 mm |
I4 | 15 mm |
d8 | 4 mm |