Eriks

Gleitringdichtung TAD 058 /L SIC/CAR/E

  • ERIKS:12421825
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

607,00 €/ Stückexkl. MwSt

710,19 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
TAD
Wellendurchmesser
58 mm
Typ
TAD
Einbaulänge montiert
70 mm
Außendurchmesser Rotor
76 mm
Kammerdurchmesser Stator
78 mm
Einbaulänge Rotor
55 mm
Einbaulänge Stator
15 mm
Material Nebendichtung
EPDM
Material Schleifring
Siliziumkarbid
Material Gegenschleifring
Carbon
Drehrichtung rechts
Nein
Stiftedurchmesser
4 mm
d1
58 mm
d7
78 mm
d3
76 mm
l1
55 mm
I4
15 mm
d8
4 mm