Eriks

Gleitringdichtung TAD 055 /R CAR/SIC/V

  • ERIKS:12359841
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

617,00 €/ Stückexkl. MwSt

721,89 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

617,00 €

-

5+

524,45 €

15.00%

10+

493,60 €

20.00%

21+

462,75 €

25.00%

35+

431,90 €

30.00%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
TAD
Wellendurchmesser
55 mm
Typ
TAD
Einbaulänge montiert
64 mm
Außendurchmesser Rotor
71 mm
Kammerdurchmesser Stator
75 mm
Einbaulänge Rotor
49 mm
Einbaulänge Stator
15 mm
Material Nebendichtung
FKM
Material Schleifring
Carbon
Material Gegenschleifring
Siliziumkarbid
Drehrichtung rechts
Ja
Stiftedurchmesser
4 mm
d1
55 mm
d7
75 mm
d3
71 mm
l1
49 mm
I4
15 mm
d8
4 mm