Eriks

Gleitringdichtung TAD 053 /L SIC/CAR/N

  • ERIKS:12421054
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

600,50 €/ Stückexkl. MwSt

702,59 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
TAD
Wellendurchmesser
53 mm
Typ
TAD
Einbaulänge montiert
62 mm
Außendurchmesser Rotor
69 mm
Kammerdurchmesser Stator
73 mm
Einbaulänge Rotor
47 mm
Einbaulänge Stator
15 mm
Material Nebendichtung
NBR
Material Schleifring
Siliziumkarbid
Material Gegenschleifring
Carbon
Drehrichtung rechts
Nein
Stiftedurchmesser
4 mm
d1
53 mm
d7
73 mm
d3
69 mm
l1
47 mm
I4
15 mm
d8
4 mm