Eriks

Gleitringdichtung TAD 050 /L CAR/CER/V

  • ERIKS:12420684
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

476,50 €/ Stückexkl. MwSt

557,51 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
TAD
Wellendurchmesser
50 mm
Typ
TAD
Einbaulänge montiert
60 mm
Außendurchmesser Rotor
66 mm
Kammerdurchmesser Stator
70 mm
Einbaulänge Rotor
45 mm
Einbaulänge Stator
15 mm
Material Nebendichtung
FKM
Material Schleifring
Carbon
Material Gegenschleifring
Keramik
Drehrichtung rechts
Nein
Stiftedurchmesser
4 mm
d1
50 mm
d7
70 mm
d3
66 mm
l1
45 mm
I4
15 mm
d8
4 mm