Eriks

Gleitringdichtung TAD 048 /L SIC/SIC/N

  • ERIKS:12420340
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

595,00 €/ Stückexkl. MwSt

696,15 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
TAD
Wellendurchmesser
48 mm
Typ
TAD
Einbaulänge montiert
60 mm
Außendurchmesser Rotor
64 mm
Kammerdurchmesser Stator
66 mm
Einbaulänge Rotor
46 mm
Einbaulänge Stator
14 mm
Material Nebendichtung
NBR
Material Schleifring
Siliziumkarbid
Material Gegenschleifring
Siliziumkarbid
Drehrichtung rechts
Nein
Stiftedurchmesser
4 mm
d1
48 mm
d7
66 mm
d3
64 mm
l1
46 mm
I4
14 mm
d8
4 mm