Eriks

Gleitringdichtung TAD 045 /L CAR/SIC/N

  • ERIKS:12419947
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

517,00 €/ Stückexkl. MwSt

604,89 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
TAD
Wellendurchmesser
45 mm
Typ
TAD
Einbaulänge montiert
53.5 mm
Außendurchmesser Rotor
61 mm
Kammerdurchmesser Stator
63 mm
Einbaulänge Rotor
39.5 mm
Einbaulänge Stator
14 mm
Material Nebendichtung
NBR
Material Schleifring
Carbon
Material Gegenschleifring
Siliziumkarbid
Drehrichtung rechts
Nein
Stiftedurchmesser
4 mm
d1
45 mm
d7
63 mm
d3
61 mm
l1
39.5 mm
I4
14 mm
d8
4 mm