Eriks

Gleitringdichtung TAD 043 /R SIC/CAR/N

  • ERIKS:12419505
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

473,00 €/ Stückexkl. MwSt

553,41 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
TAD
Wellendurchmesser
43 mm
Typ
TAD
Einbaulänge montiert
52.5 mm
Außendurchmesser Rotor
59 mm
Kammerdurchmesser Stator
61 mm
Einbaulänge Rotor
38.5 mm
Einbaulänge Stator
14 mm
Material Nebendichtung
NBR
Material Schleifring
Siliziumkarbid
Material Gegenschleifring
Carbon
Drehrichtung rechts
Ja
Stiftedurchmesser
4 mm
d1
43 mm
d7
61 mm
d3
59 mm
l1
38.5 mm
I4
14 mm
d8
4 mm