Eriks

Gleitringdichtung TAD 040 /L CAR/SIC/V

  • ERIKS:12329696
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

444,50 €/ Stückexkl. MwSt

520,07 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
TAD
Wellendurchmesser
40 mm
Typ
TAD
Einbaulänge montiert
50 mm
Außendurchmesser Rotor
56 mm
Kammerdurchmesser Stator
58 mm
Einbaulänge Rotor
36 mm
Einbaulänge Stator
14 mm
Material Nebendichtung
FKM
Material Schleifring
Carbon
Material Gegenschleifring
Siliziumkarbid
Drehrichtung rechts
Nein
Stiftedurchmesser
4 mm
d1
40 mm
d7
58 mm
d3
56 mm
l1
36 mm
I4
14 mm
d8
4 mm