Eriks

Gleitringdichtung TAD 038 /R SIC/SIC/E

  • ERIKS:12418572
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

448,50 €/ Stückexkl. MwSt

524,75 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
TAD
Wellendurchmesser
38 mm
Typ
TAD
Einbaulänge montiert
47.5 mm
Außendurchmesser Rotor
53 mm
Kammerdurchmesser Stator
56 mm
Einbaulänge Rotor
33.5 mm
Einbaulänge Stator
14 mm
Material Nebendichtung
EPDM
Material Schleifring
Siliziumkarbid
Material Gegenschleifring
Siliziumkarbid
Drehrichtung rechts
Ja
Stiftedurchmesser
4 mm
d1
38 mm
d7
56 mm
d3
53 mm
l1
33.5 mm
I4
14 mm
d8
4 mm