421,50 €/ Stückexkl. MwSt
493,16 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Typ | TAD |
Wellendurchmesser | 38 mm |
Typ | TAD |
Einbaulänge montiert | 47.5 mm |
Außendurchmesser Rotor | 53 mm |
Kammerdurchmesser Stator | 56 mm |
Einbaulänge Rotor | 33.5 mm |
Einbaulänge Stator | 14 mm |
Material Nebendichtung | EPDM |
Material Schleifring | Siliziumkarbid |
Material Gegenschleifring | Carbon |
Drehrichtung rechts | Ja |
Stiftedurchmesser | 4 mm |
d1 | 38 mm |
d7 | 56 mm |
d3 | 53 mm |
l1 | 33.5 mm |
I4 | 14 mm |
d8 | 4 mm |