Eriks

Gleitringdichtung TAD 035 /L SIC/SIC/V

  • ERIKS:12418162
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

397,00 €/ Stückexkl. MwSt

464,49 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
TAD
Wellendurchmesser
35 mm
Typ
TAD
Einbaulänge montiert
40 mm
Außendurchmesser Rotor
49 mm
Kammerdurchmesser Stator
50 mm
Einbaulänge Rotor
28.5 mm
Einbaulänge Stator
11.5 mm
Material Nebendichtung
FKM
Material Schleifring
Siliziumkarbid
Material Gegenschleifring
Siliziumkarbid
Drehrichtung rechts
Nein
Stiftedurchmesser
3 mm
d1
35 mm
d7
50 mm
d3
49 mm
l1
28.5 mm
I4
11.5 mm
d8
3 mm