Eriks

Gleitringdichtung TAD 032 /L CAR/CER/E

  • ERIKS:12417295
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

257,00 €/ Stückexkl. MwSt

300,69 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
TAD
Wellendurchmesser
32 mm
Typ
TAD
Einbaulänge montiert
40 mm
Außendurchmesser Rotor
46 mm
Kammerdurchmesser Stator
48 mm
Einbaulänge Rotor
28.5 mm
Einbaulänge Stator
11.5 mm
Material Nebendichtung
EPDM
Material Schleifring
Carbon
Material Gegenschleifring
Keramik
Drehrichtung rechts
Nein
Stiftedurchmesser
3 mm
d1
32 mm
d7
48 mm
d3
46 mm
l1
28.5 mm
I4
11.5 mm
d8
3 mm