303,00 €/ Stückexkl. MwSt
354,51 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Typ | TAD |
Wellendurchmesser | 30 mm |
Typ | TAD |
Einbaulänge montiert | 38 mm |
Außendurchmesser Rotor | 43 mm |
Kammerdurchmesser Stator | 45 mm |
Einbaulänge Rotor | 26.5 mm |
Einbaulänge Stator | 11.5 mm |
Material Nebendichtung | EPDM |
Material Schleifring | Siliziumkarbid |
Material Gegenschleifring | Carbon |
Drehrichtung rechts | Nein |
Stiftedurchmesser | 3 mm |
d1 | 30 mm |
d7 | 45 mm |
d3 | 43 mm |
l1 | 26.5 mm |
I4 | 11.5 mm |
d8 | 3 mm |