Eriks

Gleitringdichtung TAD 028 /R SS/CAR/V

  • ERIKS:12416326
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

314,00 €/ Stückexkl. MwSt

367,38 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
TAD
Wellendurchmesser
28 mm
Typ
TAD
Einbaulänge montiert
38 mm
Außendurchmesser Rotor
40 mm
Kammerdurchmesser Stator
43 mm
Einbaulänge Rotor
26.5 mm
Einbaulänge Stator
11.5 mm
Material Nebendichtung
FKM
Material Schleifring
Edelstahl
Material Gegenschleifring
Carbon
Drehrichtung rechts
Ja
Stiftedurchmesser
3 mm
d1
28 mm
d7
43 mm
d3
40 mm
l1
26.5 mm
I4
11.5 mm
d8
3 mm