Eriks

Gleitringdichtung TAD 028 /L CAR/CER/N

  • ERIKS:12416308
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

209,50 €/ Stückexkl. MwSt

245,12 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
TAD
Wellendurchmesser
28 mm
Typ
TAD
Einbaulänge montiert
38 mm
Außendurchmesser Rotor
40 mm
Kammerdurchmesser Stator
43 mm
Einbaulänge Rotor
26.5 mm
Einbaulänge Stator
11.5 mm
Material Nebendichtung
NBR
Material Schleifring
Carbon
Material Gegenschleifring
Keramik
Drehrichtung rechts
Nein
Stiftedurchmesser
3 mm
d1
28 mm
d7
43 mm
d3
40 mm
l1
26.5 mm
I4
11.5 mm
d8
3 mm