Eriks

Gleitringdichtung TAD 025 /R SIC/SIC/N

  • ERIKS:12415812
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

289,50 €/ Stückexkl. MwSt

338,72 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
TAD
Wellendurchmesser
25 mm
Typ
TAD
Einbaulänge montiert
38 mm
Außendurchmesser Rotor
36 mm
Kammerdurchmesser Stator
40 mm
Einbaulänge Rotor
26.5 mm
Einbaulänge Stator
11.5 mm
Material Nebendichtung
NBR
Material Schleifring
Siliziumkarbid
Material Gegenschleifring
Siliziumkarbid
Drehrichtung rechts
Ja
Stiftedurchmesser
3 mm
d1
25 mm
d7
40 mm
d3
36 mm
l1
26.5 mm
I4
11.5 mm
d8
3 mm