Eriks

Gleitringdichtung TAD 024 /R SIC/SIC/V

  • ERIKS:11906477
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

264,50 €/ Stückexkl. MwSt

309,46 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

264,50 €

-

5+

224,83 €

15.00%

10+

211,60 €

20.00%

20+

198,38 €

25.00%

35+

185,15 €

30.00%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
TAD
Wellendurchmesser
24 mm
Typ
TAD
Einbaulänge montiert
35 mm
Außendurchmesser Rotor
35 mm
Kammerdurchmesser Stator
39 mm
Einbaulänge Rotor
23.5 mm
Einbaulänge Stator
11.5 mm
Material Nebendichtung
FKM
Material Schleifring
Siliziumkarbid
Material Gegenschleifring
Siliziumkarbid
Drehrichtung rechts
Ja
Stiftedurchmesser
3 mm
d1
24 mm
d7
39 mm
d3
35 mm
l1
23.5 mm
I4
11.5 mm
d8
3 mm