Eriks

Gleitringdichtung TAD 024 /L SIC/CAR/N

  • ERIKS:12415402
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

224,50 €/ Stückexkl. MwSt

262,67 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
TAD
Wellendurchmesser
24 mm
Typ
TAD
Einbaulänge montiert
35 mm
Außendurchmesser Rotor
35 mm
Kammerdurchmesser Stator
39 mm
Einbaulänge Rotor
23.5 mm
Einbaulänge Stator
11.5 mm
Material Nebendichtung
NBR
Material Schleifring
Siliziumkarbid
Material Gegenschleifring
Carbon
Drehrichtung rechts
Nein
Stiftedurchmesser
3 mm
d1
24 mm
d7
39 mm
d3
35 mm
l1
23.5 mm
I4
11.5 mm
d8
3 mm