216,50 €/ Stückexkl. MwSt
253,31 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Typ | TAD |
Wellendurchmesser | 22 mm |
Typ | TAD |
Einbaulänge montiert | 33 mm |
Außendurchmesser Rotor | 33 mm |
Kammerdurchmesser Stator | 37 mm |
Einbaulänge Rotor | 21.5 mm |
Einbaulänge Stator | 11.5 mm |
Material Nebendichtung | EPDM |
Material Schleifring | Carbon |
Material Gegenschleifring | Siliziumkarbid |
Drehrichtung rechts | Ja |
Stiftedurchmesser | 3 mm |
d1 | 22 mm |
d7 | 37 mm |
d3 | 33 mm |
l1 | 21.5 mm |
I4 | 11.5 mm |
d8 | 3 mm |