Eriks

Gleitringdichtung TAD 022 /L SIC/CAR/V

  • ERIKS:12414892
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

216,50 €/ Stückexkl. MwSt

253,31 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
TAD
Wellendurchmesser
22 mm
Typ
TAD
Einbaulänge montiert
33 mm
Außendurchmesser Rotor
33 mm
Kammerdurchmesser Stator
37 mm
Einbaulänge Rotor
21.5 mm
Einbaulänge Stator
11.5 mm
Material Nebendichtung
FKM
Material Schleifring
Siliziumkarbid
Material Gegenschleifring
Carbon
Drehrichtung rechts
Nein
Stiftedurchmesser
3 mm
d1
22 mm
d7
37 mm
d3
33 mm
l1
21.5 mm
I4
11.5 mm
d8
3 mm