Eriks

Gleitringdichtung TAD 022 /L CAR/CER/N

  • ERIKS:12414885
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

178,00 €/ Stückexkl. MwSt

208,26 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
TAD
Wellendurchmesser
22 mm
Typ
TAD
Einbaulänge montiert
33 mm
Außendurchmesser Rotor
33 mm
Kammerdurchmesser Stator
37 mm
Einbaulänge Rotor
21.5 mm
Einbaulänge Stator
11.5 mm
Material Nebendichtung
NBR
Material Schleifring
Carbon
Material Gegenschleifring
Keramik
Drehrichtung rechts
Nein
Stiftedurchmesser
3 mm
d1
22 mm
d7
37 mm
d3
33 mm
l1
21.5 mm
I4
11.5 mm
d8
3 mm