Eriks

Gleitringdichtung TAD 020 /L CAR/SIC/N

  • ERIKS:12414437
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

205,00 €/ Stückexkl. MwSt

239,85 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
TAD
Wellendurchmesser
20 mm
Typ
TAD
Einbaulänge montiert
33.5 mm
Außendurchmesser Rotor
31 mm
Kammerdurchmesser Stator
35 mm
Einbaulänge Rotor
22 mm
Einbaulänge Stator
11.5 mm
Material Nebendichtung
NBR
Material Schleifring
Carbon
Material Gegenschleifring
Siliziumkarbid
Drehrichtung rechts
Nein
Stiftedurchmesser
3 mm
d1
20 mm
d7
35 mm
d3
31 mm
l1
22 mm
I4
11.5 mm
d8
3 mm