Eriks

Gleitringdichtung TAD 018 /R SIC/SIC/V

  • ERIKS:12413888
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

212,00 €/ Stückexkl. MwSt

248,04 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
TAD
Wellendurchmesser
18 mm
Typ
TAD
Einbaulänge montiert
31 mm
Außendurchmesser Rotor
29 mm
Kammerdurchmesser Stator
33 mm
Einbaulänge Rotor
19.5 mm
Einbaulänge Stator
11.5 mm
Material Nebendichtung
FKM
Material Schleifring
Siliziumkarbid
Material Gegenschleifring
Siliziumkarbid
Drehrichtung rechts
Ja
Stiftedurchmesser
3 mm
d1
18 mm
d7
33 mm
d3
29 mm
l1
19.5 mm
I4
11.5 mm
d8
3 mm