Eriks

Gleitringdichtung TAD 016 /R CAR/CER/E

  • ERIKS:12413426
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

158,00 €/ Stückexkl. MwSt

184,86 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
TAD
Wellendurchmesser
16 mm
Typ
TAD
Einbaulänge montiert
28 mm
Außendurchmesser Rotor
26 mm
Kammerdurchmesser Stator
27 mm
Einbaulänge Rotor
18 mm
Einbaulänge Stator
10 mm
Material Nebendichtung
EPDM
Material Schleifring
Carbon
Material Gegenschleifring
Keramik
Drehrichtung rechts
Ja
Stiftedurchmesser
3 mm
d1
16 mm
d7
27 mm
d3
26 mm
l1
18 mm
I4
10 mm
d8
3 mm