Eriks

Gleitringdichtung TAD 016 /L SIC/CAR/E

  • ERIKS:12413417
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

174,00 €/ Stückexkl. MwSt

203,58 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
TAD
Wellendurchmesser
16 mm
Typ
TAD
Einbaulänge montiert
28 mm
Außendurchmesser Rotor
26 mm
Kammerdurchmesser Stator
27 mm
Einbaulänge Rotor
18 mm
Einbaulänge Stator
10 mm
Material Nebendichtung
EPDM
Material Schleifring
Siliziumkarbid
Material Gegenschleifring
Carbon
Drehrichtung rechts
Nein
Stiftedurchmesser
3 mm
d1
16 mm
d7
27 mm
d3
26 mm
l1
18 mm
I4
10 mm
d8
3 mm