Eriks

Gleitringdichtung TAD 014 /R SIC/SIC/E

  • ERIKS:12412657
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

191,50 €/ Stückexkl. MwSt

224,06 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
TAD
Wellendurchmesser
14 mm
Typ
TAD
Einbaulänge montiert
26.5 mm
Außendurchmesser Rotor
23 mm
Kammerdurchmesser Stator
25 mm
Einbaulänge Rotor
16.5 mm
Einbaulänge Stator
10 mm
Material Nebendichtung
EPDM
Material Schleifring
Siliziumkarbid
Material Gegenschleifring
Siliziumkarbid
Drehrichtung rechts
Ja
Stiftedurchmesser
3 mm
d1
14 mm
d7
25 mm
d3
23 mm
l1
16.5 mm
I4
10 mm
d8
3 mm