164,00 €/ Stückexkl. MwSt
191,88 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Typ | TAD |
Wellendurchmesser | 14 mm |
Typ | TAD |
Einbaulänge montiert | 26.5 mm |
Außendurchmesser Rotor | 23 mm |
Kammerdurchmesser Stator | 25 mm |
Einbaulänge Rotor | 16.5 mm |
Einbaulänge Stator | 10 mm |
Material Nebendichtung | FKM |
Material Schleifring | Siliziumkarbid |
Material Gegenschleifring | Carbon |
Drehrichtung rechts | Nein |
Stiftedurchmesser | 3 mm |
d1 | 14 mm |
d7 | 25 mm |
d3 | 23 mm |
l1 | 16.5 mm |
I4 | 10 mm |
d8 | 3 mm |