Eriks

Gleitringdichtung TAD 014 /L CAR/CER/V

  • ERIKS:12412651
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

135,50 €/ Stückexkl. MwSt

158,54 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
TAD
Wellendurchmesser
14 mm
Typ
TAD
Einbaulänge montiert
26.5 mm
Außendurchmesser Rotor
23 mm
Kammerdurchmesser Stator
25 mm
Einbaulänge Rotor
16.5 mm
Einbaulänge Stator
10 mm
Material Nebendichtung
FKM
Material Schleifring
Carbon
Material Gegenschleifring
Keramik
Drehrichtung rechts
Nein
Stiftedurchmesser
3 mm
d1
14 mm
d7
25 mm
d3
23 mm
l1
16.5 mm
I4
10 mm
d8
3 mm